Beli gerinda baterai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LI-MSK Mesin Grinder Baterai Brushless
    Mulai

    Rp579.900

    LI-MSK Mesin Grinder Baterai Brushless
    Deskripsi:
    LI·MSK LI-1030 adalah mesin gerinda baterai brushless yang dirancang untuk pekerjaan pemotongan dan pemolesan logam secara efisien dan aman. Ditenagai motor tanpa sikat berkinerja tinggi dan baterai kapasitas besar, produk ini merupakan pilihan ideal bagi pengguna profesional maupun rumahan.Kelengkapan:1 x Mesin Gerinda LI· MSK LI-10301atu 2 x Baterai1 x Charger1 x Mata Gerinda Potong1 x Mata Gerinda Grinding1 x Mata Gerinda Amplas1 x Tatakan Amplas1 x Amplas Bulat1 x Pad Velcro1 x Busa Orange Datar1 x Wool Bludru1 x Cover Pelindung1 x Kunci1 x Gagang Bantu-Buku Petunjuk
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 3.0-4.0 (20000mAh)
    • Dimension WxLxH (cm): 33x16x27
    • Discharge System: 3MOS
    • Grinding Wheel Hole Diameter (mm): 16
    • Max. Grinding Wheel Diameter (mm): 100
    • Maximum Output Power (W): 1000
    • No Load Speed (rpm): 0-8500
    • Spindle Thread: M10
    • Voltage (V): 21
  2. INGCO Welding Inverter MAG/MIG/TIG (Mesin Las)
    Mulai

    Rp6.899.900

    INGCO Welding Inverter MAG/MIG/TIG (Mesin Las)
    Deskripsi:
    INGCO MAG/MIG/TIG Welding Inverter (160A) // Mesin Trafo Las
    atribut:
    • Input Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • MAG/MIG Output Current (A): 30-160
    • MMA Output Current (A): 10-160
    • Display: LCD
    • MMA Diameter of Electrode (mm): 1.6-4.0
    • No. Load Voltage (V): 80
    • Welding Wire Size (mm): 0.6, 0.8, 1
    • Wire Speed (m/minute): 2-11
  3. MODERN Cordless Gerinda
    Mulai

    Rp1.599.900

    MODERN Cordless Gerinda
    atribut:
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Grinding Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 8500
    • Voltage (V): 20
  4. RYU Cordless Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.499.900

  5. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  6. Besantek High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp82.999.900

    Besantek High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Besantek Digital High Voltage Insulation Tester is designed to evaluate Wires and Cables for proper Insulation Tolerances.What's In The Box:(1) Test Leads(1) Alligator Clips(1) Data Transmission Cable(1) Charger(1) Test Report(1) Instruction Manual(1) CD For PC Software
  7. LINCOLN ELECTRIC MIG Welder (Mesin Las)
    Mulai

    Rp3.699.900

    LINCOLN ELECTRIC MIG Welder (Mesin Las)
    Deskripsi:
    The Lincoln Power MIG series MIG/flux-cored package includes a power source, a MIG/flux-cored gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and sample spools of solid and flux-cored wire. The Lincoln Power MIG series MIG package includes a power source, a MIG gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and running gear. The Lincoln Power MIG series MIG/aluminum package includes a power source, a MIG gun, a spool gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, a dual-cylinder mounting kit, and running gear. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
  8. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  9. BULTRAX Mesin Gerinda Baterai
    Mulai

    Rp849.900

    BULTRAX Mesin Gerinda Baterai
    Deskripsi:
    - Brushless Motor- 2 baterai
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Capacity (mm): 100
    • Power (mAh): 4
  10. Stihl Chainsaw Cutting Chain (Rantai Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Stihl Chainsaw Cutting Chain (Rantai Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    This chain is actually the blade of a chainsaw. It has a chain shape because the chainsaw uses a mechanism that continues to rotate as long as it is activated. So this chain is placed on a chainsaw mechanism called a bar. Then this thing can cut anything when turned on.
    atribut:
    • Saw Blade Model: For Cutting
  11. TOTAL Cordless Angle Grinder Lithium Ion
    Mulai

    Rp899.900

    TOTAL Cordless Angle Grinder Lithium Ion
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Cut Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 8500
  12. INGCO Lithium-Ion Angle Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp679.900

    INGCO Lithium-Ion Angle Grinder
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 100
    • Include: Cutting Disc
    • No Load Speed (rpm): 3000/6000/9000
    • Spindle Thread: M10
    • Voltage (V): 20
  13. SIT HDT Timing Pulleys HDT
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    SIT HDT Timing Pulleys HDT
    Deskripsi:
    TOP DRIVE HTD pulleys have a different design from the traditional toothed pulleys. The axial grooves are designed to allow the belt teeth to catch the pulley teeth with negligible friction. TOP DRIVE HTD pulleys are available with full hub and for assembly with SER-SIT taper bushing.
  14. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga gerinda baterai Terbaru November 2026
INGCO Angle GrinderRp729.900
LI-MSK Mesin Grinder Baterai BrushlessRp579.900
INGCO Welding Inverter MAG/MIG/TIG (Mesin Las)Rp6.899.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
MODERN Cordless GerindaRp1.599.900
RYU Cordless Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.499.900
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.499.900
Besantek High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Rp82.999.900
LINCOLN ELECTRIC MIG Welder (Mesin Las)Rp3.699.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait